UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PINZA PARA ABRAZADERAS DE MANGUERAS

Código 90714 577 138 | Peso 0.39Kg. | Vto. 19/01/2038
Embalaje de 1 unidades
Para abrazaderas de hasta 38 mm.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 114.786,65 IVA incluido


Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Pinza ideal para montaje y desmontaje de las abrazaderas comunes

Características

Fabricada en cromo y acero, con mangos recubiertos, es muy segura ya que queda enclavada firmemente, las abrazaderas no se liberan gracias al fuerte mecanismo de bloqueo y la forma especial de las mandíbulas. Cuenta con 3 posiciones de uso

Aplicaciones

Beneficios

Herramienta ideal para usos reducidos por su fácil manejo, no tiene complicaciones, se puede operar con una sola mano y cuenta con sistema de desbloqueo para evitar accidentes mediante una pestaña de liberación con el pulgar

También te puede interesar

También te puede interesar