UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PISTOLA DE AIRE DE ALUMINIO

Código 90714 921 100 | Peso 0.14Kg. | Vto. 19/01/2038
Embalaje de 1 unidades
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 30.281,42
$ 18.168,41 IVA incluido
40% OFF PRECIO PROMO


Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Características

Esta pistola de aire corta, cuyo cuerpo está fabricado en metal y su pico en plástico. Se destaca por tener un cómodo agarre.

Aplicaciones

Se utilizan para eliminar polvo o residuos de lugares de fácil o difícil acceso, según sea el caso; y suciedad de equipos con ranuras o herramientas.

Beneficios

Tiene un funcionamiento bypass. De este modo, si la superficie está demasiado cerca, el aire sale lentamente y reduce la presión sobre los objetos a 1,6 bar como máximo.

También te puede interesar

También te puede interesar