UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

REFRACTÓMETRO ÓPTICO

Código 90704 510 001 | Peso 0.25Kg. | Vto. 19/01/2038
Embalaje de 1 unidades
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 211.002,22
$ 116.051,10 IVA incluido
45% OFF PRECIO PROMO


Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

El Refractómetro Óptico es una excelente herramienta para comprobar y medir diferentes rangos de sustancias.

Características

Ofrece un cuerpo de aluminio con mango de goma antideslizante. También función de compensación automática de temperatura (ATC), calibración manual ajustable, fácil de enfocar.

Aplicaciones

Este modelo es indicado para medir: 1 La concentración del ácido de batería. 2 El punto de congelamiento del etilenglicol. 3 El punto de congelamiento del propilenglicol. 4 El porcentaje de Adblue 5 El punto de congelamiento del líquido limpia parabrisas. (Ethanol - Isopropanol)

Beneficios

Este modelo de Refractómetro no requiere de baterías ni fuentes de alimentación, lo cual es completamente portátil. Es un instrumento resistente a la abrasión y a la corrosión. Incluye estuche portátil.

También te puede interesar

También te puede interesar