UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

REMACHADORA CON CABEZAL MOVIL

Código 90948 20 | Peso 1.09Kg. | Vto. 19/01/2038
Embalaje de 1 unidades
Remachadora Pop Manual con Cabeza Móvil de 360° + 4 boquillas
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 166.783,98 IVA incluido


Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

La remachadora con cabezal móvil está especialmente diseñada para trabajos en espacios reducidos y con ángulos difíciles de alcanzar, ofreciendo una solución versátil y eficiente para aplicaciones de remachado en entornos complejos.

Características

La remachadora cuenta con un cuerpo reforzado que garantiza su durabilidad y resistencia en aplicaciones intensivas. El cabezal móvil permite un giro completo de 360 grados, ofreciendo un libre movimiento que facilita el acceso a lugares inaccesibles para otros tipos de remachadoras.

Aplicaciones

Es ideal para la instalación de remaches en áreas de difícil acceso, como rincones estrechos, ángulos complicados y espacios reducidos. Su diseño es especialmente útil en sectores como la automoción, la construcción, y la fabricación de productos metálicos, donde la precisión y la accesibilidad son cruciales.

Beneficios

Su cabezal móvil y giratorio ofrece una flexibilidad incomparable, permitiendo colocar remaches en lugares que otras herramientas no podrían alcanzar. El cuerpo reforzado asegura una larga vida útil de la herramienta, mientras que el mango anatómico mejora la comodidad y el control durante el uso

También te puede interesar

También te puede interesar