UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET DESTORNILLADORES CON CRIQUE

Código 90613 630 014 | Peso 0.40Kg. | Vto. 19/01/2038
Embalaje de 1 unidades
Set de 6 puntas BIT largas, 8 cortas + cabezal con crique desmontable
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 273.754,03 IVA incluido


Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Ideal para ajustar o aflojar tornillos en las más diversas aplicaciones.

Características

El mango esta realizado en ABS + TPR, y el cuerpo es de acero S2. Además, la cabeza desmontable también se puede usar como un destornillador crique para puntas bits de 1/4". Y el crique posee 3 posiciones: en sentido horario, anti horario y bloqueado.

Aplicaciones

Perfectos para utilizarse en trabajos donde se requiere cambiar de destornillador constantemente.

Beneficios

Ahorra mucho tiempo y esfuerzo al ser un juego tan versátil.

También te puede interesar

También te puede interesar