UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TRABA BOLILLEROS GRANDES HUELGOS

Código 90893 603 051 | Peso 0.07Kg. | Vto. 01/03/2025
Embalaje de 1 unidades
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.


Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

El traba bolilleros está diseñado para bloquear y sellar de manera permanente rodamientos y piezas cilíndricas. Es ideal para aplicaciones mecánicas que requieren alta resistencia, como rodamientos de tensores de distribución, rodamientos de masa de ruedas y puntas de eje.

Características

Compatible con metales como latón, cobre y acero inoxidable, el producto es libre de solventes y mantiene su rendimiento a altas temperaturas. Además, ofrece una excelente resistencia al aceite, asegurando una sujeción duradera y confiable.

Aplicaciones

Se utiliza típicamente para la sujeción de engranajes y ruedas dentadas sobre ejes de cajas de cambio, y rotores sobre ejes de motores eléctricos.

Beneficios

Proporciona una sujeción y sellado permanentes para rodamientos y piezas cilíndricas, con alta resistencia a golpes y vibraciones. Su capacidad de curado en ausencia de aire garantiza una unión fuerte y duradera. También es compatible con varios metales y libre de solventes, ofreciendo una solución segura y eficiente.


También te puede interesar

También te puede interesar