Cód. 90664 115 060 | Peso 0.15Kg. | Vto: 01/04/2026

DISCO DESBASTE PREMIUM 115X6,0X22,2

Disco de Desbaste fabricado con Oxido de Aluminio con larga Vida útil

Embalaje de 1 unidad
Cantidad
Precio por Unidad
 
IVA incluido
1
$ 3778.83
50
$ 3509
100
$ 3239.17

Usos

Los discos de desbaste son utilizados para el desbaste eficiente de hierro, acero y acero de alta resistencia, proporcionando un rendimiento superior en estas aplicaciones.

Aplicaciones

Estos discos son empleados en el desbaste de diferentes tipos de acero, incluyendo acero de alta resistencia. Su diseño les permite ser utilizados con amoladoras angulares, lo que los hace versátiles y adecuados para una amplia gama de aplicaciones, desde trabajos de fabricación hasta reparaciones y mantenimiento en la industria metalúrgica.

Características

Los discos de desbaste se destacan por su alta resistencia a la rotura, lo que asegura una mayor durabilidad y seguridad durante su uso. Están diseñados para ofrecer un alto rendimiento, permitiendo un desbaste eficiente y rápido de materiales duros como el hierro y el acero. Su compatibilidad con amoladoras angulares eléctricas o neumáticas los hace extremadamente versátiles.

Beneficios

El uso de estos discos de desbaste garantiza un alto rendimiento y eficiencia en tareas de desbaste de hierro, acero y acero de alta resistencia. Su alta resistencia a la rotura asegura una mayor durabilidad y seguridad, mientras que su diseño optimizado permite un desbaste rápido y efectivo. Compatibles con amoladoras angulares, estos discos ofrecen versatilidad y confiabilidad en diversos entornos industriales.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a DISCO DESBASTE PREMIUM 115X6,0X22,2

SARGENTO RAPIDO 150 MM

SARGENTO RAPIDO 150 MM

Cód: 90714 662 150
Precio Lista $ 138113.03
SARGENTO DE FUNDICION GRIS 600 MM

SARGENTO DE FUNDICION GRIS 600 MM

Cód: 90714 672 60
Precio Lista $ 156837.78
DISCO DESBASTE PREMIUM  115X6,0X22,2

DISCO DESBASTE PREMIUM 115X6,0X22,2

Cód: 90664 115 060
Precio Lista $ 3778.83

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.