UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TORNO MANUAL NEUMATICO LARGO

Código 90703 085 61 | Peso 1.45Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Herramienta neumática de alta velocidad con prolongación de eje.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado


Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Ideal para remover cualquier tipo de metal de los que existen de una pieza a través de una herramienta rotativa, denominada fresa, un inserto giratorio con varios dientes, labios o placas de metal duro.

Características

Posee alta velocidad, cuerpo de agarre seguro para un fácil control, construcción sólida para una larga vida útil, palanca de cierre para un seguro control de la velocidad y sistema de escape de aire trasero.

Aplicaciones

Torno manual neumático largo diseñado para mecanizar, roscar, cortar, trapeciar, agujerear, cilindrar desbastar y ranurar, así como lijar y pulir piezas de forma geométrica

Beneficios

Sus caracteristicas brindan que la fresadora sea segura y cómoda por su extensión de la vara que le permite el acceso a lugares difícilesy su seguridad perfecta para el operario en su actividad

También te puede interesar

También te puede interesar