Cód. 90714 58 31 | Peso 0.04Kg.

PALANCA PLASTICA DE DESMONTAJE

Al ser plástica previene el daño en la pintura.

$ 56688.5 IVA incluido

Características

Para una fácil y rápida remoción de: • Paneles de puertas • Baguetas • Tapas de protección de tornillos • Clips Medidas: Ancho: 22 mm Largo: 270 mm Alto: 8 mm

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.