Cód. 90614 176 963 | Peso 0.01Kg.

PUNTA BIT 1/4" ALLEN SW1/4" - L25MM

allen sw 1/4"

$ 6929.67 IVA incluido

Usos

Estas puntas bit están diseñadas para operaciones de apriete y aflojamiento de tornillos

Aplicaciones

Siendo ideales para dependencias públicas, industria automotriz, motos, plomerías, construcción, electricidad, electrónica y maquinaria, así como cualquier otra aplicación donde se utilicen este tipo de puntas.

Características

Disponibles en versiones cortas y largas, estas puntas incluyen los modelos PH, planas, Torx, Allen y PZ. Fabricadas en acero S2 de alta calidad, cuentan con un sistema de código de colores para su rápida identificación y dos adaptadores magnéticos.

Beneficios

Las puntas bit de Würth garantizan los mejores resultados gracias a su alta calidad y durabilidad. Su diseño preciso y el uso de materiales de primera calidad aseguran un rendimiento óptimo en todas las aplicaciones, facilitando el trabajo y mejorando la eficiencia.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a PUNTA BIT 1/4" ALLEN SW1/4" - L25MM

PUNTA BIT 1/4" PH1 - L25MM

PUNTA BIT 1/4" PH1 - L25MM

Cód: 90614 176 274
Precio Lista $ 853.05
PUNTA BIT 10MM ALLEN SW6 - L30MM

PUNTA BIT 10MM ALLEN SW6 - L30MM

Cód: 90614 788 306
Precio Lista $ 3844.17

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.