Cód. 90614 175 653 | Peso 0.01Kg.

PUNTA BIT 1/4" PLANA 0.8X5.5 - L25MM

Punta BIT plana de 1/4 0.8x5.5

Embalaje de 1 unidad
Cantidad
Precio por Unidad
 
IVA incluido
1
$ 2968.13
10
$ 2756.38

Usos

Estas puntas bit están diseñadas para operaciones de apriete y aflojamiento de tornillos

Aplicaciones

Siendo ideales para dependencias públicas, industria automotriz, motos, plomerías, construcción, electricidad, electrónica y maquinaria, así como cualquier otra aplicación donde se utilicen este tipo de puntas.

Características

Disponibles en versiones cortas y largas, estas puntas incluyen los modelos PH, planas, Torx, Allen y PZ. Fabricadas en acero S2 de alta calidad, cuentan con un sistema de código de colores para su rápida identificación y dos adaptadores magnéticos.

Beneficios

Las puntas bit de Würth garantizan los mejores resultados gracias a su alta calidad y durabilidad. Su diseño preciso y el uso de materiales de primera calidad aseguran un rendimiento óptimo en todas las aplicaciones, facilitando el trabajo y mejorando la eficiencia.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a PUNTA BIT 1/4" PLANA 0.8X5.5 - L25MM

GRASA AEROSOL HHS 2000 500 ML

GRASA AEROSOL HHS 2000 500 ML

Cód: 90893 106
Precio Lista $ 21432.73
DESTORNILLADOR PHILLIPS PH 2

DESTORNILLADOR PHILLIPS PH 2

Cód: 90613 322 2
Precio Lista $ 31101.84
ROST OFF AFLOJADOR DESOXIDANTE

ROST OFF AFLOJADOR DESOXIDANTE

Cód: 90890 200 11
Precio Lista $ 7947.28
MALETIN DE 93 HERRAMIENTAS MULTIUSO

MALETIN DE 93 HERRAMIENTAS MULTIUSO

Cód: 90965 93 181
Precio Lista $ 812515

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.