Cód. 90614 312 0 | Peso 0.01Kg.

PUNTA BIT 1/4" TX20 - L25MM

TX20 (3,86 mm)

Embalaje de 1 unidad
Cantidad
Precio por Unidad
 
IVA incluido
1
$ 3568.29
10
$ 3312.98

Usos

Estas puntas bit están diseñadas para operaciones de apriete y aflojamiento de tornillos

Aplicaciones

Siendo ideales para dependencias públicas, industria automotriz, motos, plomerías, construcción, electricidad, electrónica y maquinaria, así como cualquier otra aplicación donde se utilicen este tipo de puntas.

Características

Disponibles en versiones cortas y largas, estas puntas incluyen los modelos PH, planas, Torx, Allen y PZ. Fabricadas en acero S2 de alta calidad, cuentan con un sistema de código de colores para su rápida identificación y dos adaptadores magnéticos.

Beneficios

Las puntas bit de Würth garantizan los mejores resultados gracias a su alta calidad y durabilidad. Su diseño preciso y el uso de materiales de primera calidad aseguran un rendimiento óptimo en todas las aplicaciones, facilitando el trabajo y mejorando la eficiencia.

Punta torx DIN 3126
Encastre: 1/4" (6.3 mm)
Largo: 25 mm
Adecuada para portaherramientas universal.
Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a PUNTA BIT 1/4" TX20 - L25MM

PUNTA BIT 1/4" PH2 - L25MM

PUNTA BIT 1/4" PH2 - L25MM

Cód: 90614 176 461
Precio Lista $ 704.22

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.