Cód. 90614 788 306 | Peso 0.01Kg.

PUNTA BIT 10MM ALLEN SW6 - L30MM

punta allen 30mm

punta bit 10mm allen l30
Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a PUNTA BIT 10MM ALLEN SW6 - L30MM

LLAVE ALLEN "T"  4MM - LARGO 200MM

LLAVE ALLEN "T" 4MM - LARGO 200MM

Cód: 90613 133 04
Precio Lista $ 22385
PUNTA BIT 10MM TX45 SEG - L30MM

PUNTA BIT 10MM TX45 SEG - L30MM

Cód: 90614 788 45
Precio Lista $ 4520.56

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.