Cód. 90614 788 55 | Peso 0.02Kg.

PUNTA BIT 10MM TX55 SEG - L30MM

TX55 de seguridad

Punta torx para tornillos de seguridad.  
Encastre: 10 mm
Longitud: 30 mm

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a PUNTA BIT 10MM TX55 SEG - L30MM

ALICATE VDE

ALICATE VDE

Cód: 90714 01 572
Precio Lista $ 92890.49

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.