Cód. 90704 510 001 | Peso 0.25Kg.

REFRACTÓMETRO ÓPTICO

PRECIO DE LISTA $ 172199.86
$ 89543.63 IVA incluido
48% OFF PRECIO PROMO

Usos

El Refractómetro Óptico es una excelente herramienta para comprobar y medir diferentes rangos de sustancias.

Aplicaciones

Este modelo es indicado para medir: 1 La concentración del ácido de batería. 2 El punto de congelamiento del etilenglicol. 3 El punto de congelamiento del propilenglicol. 4 El porcentaje de Adblue 5 El punto de congelamiento del líquido limpia parabrisas. (Ethanol - Isopropanol)

Características

Ofrece un cuerpo de aluminio con mango de goma antideslizante. También función de compensación automática de temperatura (ATC), calibración manual ajustable, fácil de enfocar.

Beneficios

Este modelo de Refractómetro no requiere de baterías ni fuentes de alimentación, lo cual es completamente portátil. Es un instrumento resistente a la abrasión y a la corrosión. Incluye estuche portátil.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a REFRACTÓMETRO ÓPTICO

REFRIGERANTE CONCENTRADO ORGÁNICO 1L

REFRIGERANTE CONCENTRADO ORGÁNICO 1L

Cód: 00893 002
Precio Lista $ 24936.89
REFRIGERANTE CONCENTRADO INORG 20L

REFRIGERANTE CONCENTRADO INORG 20L

Cód: 00893 001 20
Precio Lista $ 240790
REFRIGERANTE CONCENTRADO INORG 1L

REFRIGERANTE CONCENTRADO INORG 1L

Cód: 00893 001
Precio Lista $ 24936.89
ESPUMA LIMPIA MOTORES

ESPUMA LIMPIA MOTORES

Cód: 00890 234 19
Precio Lista $ 23032.35

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.