Cód. 90632 900 051 | Peso 0.14Kg.

SIERRA COPA CILIND.HSSCO8 BIMET.D51

ideal para trabajos exigentes de corte rápido y limpio

PRECIO DE LISTA $ 31170.81
$ 18412.41 IVA incluido
41% OFF PRECIO PROMO

Usos

La sierra copa cilíndrica está diseñada para cortes rápidos y precisos en materiales como acero, acero inoxidable, fundición, cobre, bronce, aluminio, madera y PVC

Aplicaciones

Ideal para una amplia variedad de aplicaciones en entornos industriales, de construcción y carpintería.

Características

La sierra copa cilíndrica tiene una profundidad de corte de 38 mm. Los dientes están fabricados en acero M42 HSS con 8% de cobalto, lo que garantiza una mayor durabilidad y un corte suave.

Beneficios

Gracias a su diseño y materiales de alta calidad, la sierra copa cilíndrica ofrece un rendimiento superior y una mayor durabilidad en comparación con otras sierras similares. Su capacidad de realizar cortes rápidos y precisos la convierte en una herramienta indispensable para profesionales que buscan eficiencia y calidad en sus trabajos.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a SIERRA COPA CILIND.HSSCO8 BIMET.D51

MECHA DE CORTE LATERAL DIAM. 8 MM.

MECHA DE CORTE LATERAL DIAM. 8 MM.

Cód: 90698 516
Precio Lista $ 17468.77
MECHA DE CENTRO P/ SIERRA 14 A 30MM

MECHA DE CENTRO P/ SIERRA 14 A 30MM

Cód: 90632 04 1
Precio Lista $ 11445.16
MECHA DE CENTRO P/ SIERRA 32 A 152MM

MECHA DE CENTRO P/ SIERRA 32 A 152MM

Cód: 90632 02
Precio Lista $ 24464.08
ACEITE DE CORTE SOLUBLE 5 LITROS

ACEITE DE CORTE SOLUBLE 5 LITROS

Cód: 00893 100
Precio Lista $ 282544.68

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.