Cód. 90893 114 116 | Peso 0.43Kg.

SPRAY DE ACERO INOXIDABLE

Spray de pintura con partículas de acero inoxidable

Usos

El spray de acero inoxidable es una solución práctica y eficaz para ofrecer una excelente protección anticorrosiva de larga duración a una variedad de superficies metálicas.

Aplicaciones

Este spray se utiliza principalmente en tareas de mantenimiento y reparación donde se necesita una protección anticorrosiva rápida y efectiva. Es ideal para cubrir y proteger estructuras metálicas expuestas a condiciones climáticas adversas y ambientes industriales.

Características

El spray de acero inoxidable se destaca por su galvanizado en frío, que proporciona un alto espesor de capa con una sola pulverización. Esta característica minimiza el tiempo de trabajo y elimina la necesidad de herramientas especiales. Su pico pulverizador regulable permite una aplicación precisa y controlada, asegurando una excelente cobertura y un acabado uniforme.

Beneficios

La capacidad de proporcionar una capa gruesa en la primera aplicación reduce el tiempo y el esfuerzo necesarios para completar el trabajo. Su alta resistencia a la abrasión y la intemperie asegura que las superficies tratadas permanezcan protegidas y en buen estado por más tiempo.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a SPRAY DE ACERO INOXIDABLE

LIMPIADOR INDUSTRIAL NSF SPRAY 400ML

LIMPIADOR INDUSTRIAL NSF SPRAY 400ML

Cód: 90890 109 6
Precio Lista $ 13189
ANTI PERLAS EN GEL 400 ml

ANTI PERLAS EN GEL 400 ml

Cód: 80893 102 125
LIMPIADOR INDUSTRIAL SPRAY 500ML

LIMPIADOR INDUSTRIAL SPRAY 500ML

Cód: 90893 140
Precio Lista $ 47170.64

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.