Cód. 00903 4 | Peso 0.00Kg.

TARUGO DE NYLON 4MM

Tarugo de 4mm

Tarugos de nylon (poliamida NYLON) de alta calidad
Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a TARUGO DE NYLON 4MM

TARUGO DE NYLON 10MM

TARUGO DE NYLON 10MM

Cód: 00903 10
Precio Lista $ 115.19
TARUGO P/LADRILLO HUECO 10MM

TARUGO P/LADRILLO HUECO 10MM

Cód: 00906 10
Precio Lista $ 273.46

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.