Cód. 00903 6 1 | Peso 0.00Kg.

TARUGO DE NYLON 6MM C/TOPE

Tarugo de 6mm c/tope

Embalaje de 50 unidades
Cantidad
Precio por Unidad
 
IVA incluido
50
$ 40.72
500
$ 38.17
1000
$ 35.63
Tarugos de nylon (poliamida NYLON) de alta calidad
Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a TARUGO DE NYLON 6MM C/TOPE

TARUGO DE NYLON 10MM

TARUGO DE NYLON 10MM

Cód: 00903 10
Precio Lista $ 115.19
TARUGO P/LADRILLO HUECO 10MM

TARUGO P/LADRILLO HUECO 10MM

Cód: 00906 10
Precio Lista $ 273.46

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.