Cód. 00903 6 | Peso 0.00Kg.

TARUGO DE NYLON 6MM

Tarugo de 6mm

Embalaje de 50 unidades
Cantidad
Precio por Unidad
 
IVA incluido
50
$ 29.43
500
$ 27.60
1000
$ 25.76
Tarugos de nylon (poliamida NYLON) de alta calidad
Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a TARUGO DE NYLON 6MM

TARUGO DE NYLON 10MM

TARUGO DE NYLON 10MM

Cód: 00903 10
Precio Lista $ 115.19
TARUGO P/LADRILLO HUECO 10MM

TARUGO P/LADRILLO HUECO 10MM

Cód: 00906 10
Precio Lista $ 273.46

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.