Cód. 00558 998 006 | Peso 0.00Kg.

TERMINAL HORQUILLA LATON DIAM. 5.1mm

Terminal horquilla ideal para uniones de cable con tornillos

Embalaje de 100 unidades
Cantidad
Precio por Unidad
 
IVA incluido
100
$ 234.74
200
$ 220.22
500
$ 204.49
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a TERMINAL HORQUILLA LATON DIAM. 5.1mm

PINZA PRENSA TERMIN.C/BOCAS INTERCAM

PINZA PRENSA TERMIN.C/BOCAS INTERCAM

Cód: 90714 107 345
Precio Lista $ 278989.7
LAMPARA H1 12V 55W PLASMA XENON

LAMPARA H1 12V 55W PLASMA XENON

Cód: 80720 111 13
Precio Lista $ 19587.48
CINTA AISLADORA 19MM X 10M NEGRA

CINTA AISLADORA 19MM X 10M NEGRA

Cód: 00985 010 1
Precio Lista $ 5885.44
PINZA PRENSA TERMINALES

PINZA PRENSA TERMINALES

Cód: 90557 10
Precio Lista $ 107228.99

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.