Cód. 90712 134 17 | Peso 0.07Kg.

TUBO MULTIUSO 1/2" - 17 MM

Multiuso - Versión corta. 1/2"

Usos:
Adecuados para tornillos con cabeza hexagonal.


Características:
Los nuevos tubos multiuso para 5 encastres diferentes. Desarrollo novedoso con el perfil justo para los 5 tipos de cabezas más comunes, por lo tanto un set es suficiente para todos los requerimientos.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a TUBO MULTIUSO 1/2" - 17 MM

ROST OFF AFLOJADOR DESOXIDANTE

ROST OFF AFLOJADOR DESOXIDANTE

Cód: 90890 200 11
Precio Lista $ 7947.28
TUBO MULTIUSO 1/2" - 10 MM

TUBO MULTIUSO 1/2" - 10 MM

Cód: 90712 134 10
LLAVE COMBINADA 11 MM

LLAVE COMBINADA 11 MM

Cód: 90713 301 11
Precio Lista $ 10239.02
LLAVE CRIQUE MANGO EXTENSIBLE 1/2"

LLAVE CRIQUE MANGO EXTENSIBLE 1/2"

Cód: 90712 013 001
Precio Lista $ 153873.28
LLAVE CRIQUE ZEBRA 1/2" 250MM

LLAVE CRIQUE ZEBRA 1/2" 250MM

Cód: 90712 012 0
Precio Lista $ 125660.92

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.