Cód. 90771 804 8 | Peso 0.01Kg.

TUBO TERMOCONTRAÍBLE 4,8mm x 10m

Precio por metro, embalaje mínimo 10mts.

Embalaje de 10 unidades
Cantidad
Precio por Unidad
 
IVA incluido
10
$ 3873.21
20
$ 3631.21
30
$ 3389.21
Termocontraible de alta calidad gran capacidad de contracción
Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a TUBO TERMOCONTRAÍBLE 4,8mm x 10m

CINTA AISLADORA 19MM X 10M NEGRA

CINTA AISLADORA 19MM X 10M NEGRA

Cód: 00985 010 1
Precio Lista $ 5885.44

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.