UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

4 ADAPTADORES CARDAN DOBLE ENCASTRE

Código 90712 138 994 | Peso 0.12Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Producto ideal para facilitar el acceso a espacios reducidos y de dificil acceso.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 271.245,70
$ 162.747,42 IVA incluido
40% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Estos adaptadores cardánicos con doble encastre están diseñados para facilitar el acceso a espacios reducidos y de difícil acceso, como debajo del tablero, paneles de puertas, bahías de motor, entre otros.

Características

El set incluye cuatro adaptadores cardánicos con doble encastre, fabricados en acero aleado de Cromo-Vanadio, conocido por su alta resistencia y durabilidad. Cuentan con una articulación cardánica con resorte que facilita la maniobra y el posicionamiento del anclaje, evitando que la articulación se afloje durante el uso. Su diseño de perfil bajo y doble unidad permite acceder a los espacios más estrechos, con encastre de 1/4" cuadrado y 11mm hexagonal.

Aplicaciones

Los adaptadores cardán de doble encastre son ideales para talleres mecánicos, mantenimiento industrial, carpinterías, automoción, instalaciones eléctricas y de fontanería, así como en construcción y remodelación. Facilitan el acceso a tornillos y tuercas en espacios confinados y ángulos difíciles, mejorando la eficiencia y comodidad en trabajos donde las herramientas convencionales no pueden llegar.

Beneficios

Estos adaptadores cardánicos dobles ofrecen la versatilidad y funcionalidad necesarias para realizar trabajos en espacios reducidos con mayor facilidad y precisión. La articulación cardánica con resorte asegura que el anclaje permanezca firme durante el trabajo, minimizando interrupciones.