UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ACCESORIO-BANDEJA MULTIFUNCION 120MM

Código 90962 620 103 | Peso 1.00Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Accesorio - Bandeja multfunción 120 mm
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 58.860,45 IVA incluido
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Ideal para guardard de manera segura tus herramientas y encontrarlas de manera eficaz.

Características

Contruido en chapa de acero de 1mm.

Aplicaciones

Diseñado para talleres, carpiterias o industrias, donde deseé una organizacion y protección de las herramientas de uso diario.

Beneficios

Construida en chapa de acero de 1 mm.

Dimensiones:
Ancho: 302 mm
Profundidad: 120 mm
Alto: 60 mm

También te puede interesar

También te puede interesar