UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ACCESORIO - BANDEJA SUPERIOR C/CAJON

Código 90962 620 002 | Peso 14.22Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Accesorio - Bandeja con cajón para carro de servicio base.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 596.367,86
$ 357.821,20 IVA incluido
40% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Bandeja superior con con cajon se utiliza para proporciona una tercera bandeja para el Carro base de servicio.

Características

Construida en chapa de acero de 1 mm de espesor. contiene un cajón con corredera telescópica de extracción total. Sus dimensiones son Ancho: 748 mm Profundidad: 458 mm Alto: 110 mm

Aplicaciones

La bandeja superior es ideal para amplias el espacio en los los carros de servicios

Beneficios

Al poder agregar la bandeja super con cajon al carro de servicio , te permite mantener mas organizado y limpio tu lugar de trabajo.

También te puede interesar

También te puede interesar