UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ACEITERA CON DOBLE BOMBA

Código 90695 555 401 | Peso 0.44Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Aceitera de bomba manual para uso general
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Aceitera de bomba manual para uso general

Características

Esta aceitera incorpora bomba de acero, se puede lubricar con poco aceite y en todas las posiciones, cuenta con tapón y botella de aluminio, fácil y precisa dosificación.

Aplicaciones

Se puede aplicar en diversas industrias y equipos donde se requiera lubricación eficiente y controlada.

Beneficios

La engrasadora cuenta con alta presión de salida para su práctico uso y al ser resistente a golpes e impactos es de extensa durabilidad

También te puede interesar

También te puede interesar