UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ADHESIVO PARA JUNTAS DE MOTOR

Código 90890 100 009 | Peso 0.08Kg. | Vto. 01/01/2026
Embalaje de 6 unidades
Adhesivo fijador de juntas de motores
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario, IVA incluido
6
$ 6.837,71
12
$ 6.381,54
7% OFF
24
$ 5.925,37
13% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Se utiliza para adherir la junta del motor al momento de sellar, impidiendo la rotura o el corrimiento de juntas al momento del apriete.

Características

Evita fugas Alta velocidad de aplicación, con posibilidades de corrección por algunos minutos Resistente a la acción de la nafta, alcohol, aceites y humedad Resistente al calor 150ºC

Aplicaciones

Beneficios

También te puede interesar

También te puede interesar