UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ALICATE 180MM RED LINE

Código 95772 01 553 | Peso 0.27Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Alicate de acero de alta calidad y mango de plástico ergonómico 180MM
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 4.00

Detalles del producto

Usos

El alicate de 180 mm está fabricado con acero de alta calidad para herramientas, ofreciendo durabilidad y precisión en cortes de alambres blandos y duros

Características

Su filo endurecido por inducción asegura una capacidad de corte confiable. El mango ergonómico proporciona comodidad y transmisión óptima de la fuerza. La articulación cubierta y la superficie cromada garantizan un funcionamiento suave y resistencia a la corrosión.

Aplicaciones

Este alicate es una herramienta indispensable en talleres, proyectos de bricolaje y aplicaciones eléctricas, brindando precisión, control y durabilidad para una variedad de tareas de corte de alambres.

Beneficios

Este alicate ofrece una larga vida útil y cortes precisos gracias a su filo endurecido y material de alta calidad. Su diseño ergonómico reduce la fatiga y mejora la eficiencia en el trabajo. La resistencia a la corrosión y el aspecto profesional añaden durabilidad y confiabilidad a la herramienta.

También te puede interesar

También te puede interesar