Se utiliza en aplicaciones de fijación estructural, como la instalación de anclajes en hormigón, la sujeción de elementos metálicos y el refuerzo de estructuras. Ideal para obras civiles, carpintería metálica, intalaciones industriales y montaje de soportes y barandillas.
Apto para asegurar estructuras de madera y metal, perfiles de metal, tuberías, varillas, etc Los cartuchos se pueden utilizar hasta la fecha de caducidad indicada sustituyendo la cánula mezcladora o cerrándolo con tapón de cierre. Mortero de resina de reacción de 2 componentes, poliéster sin estireno.
Aprobado para mampostería en ladrillos sólidos, ladrillos huecos, concreto no fisurados, zona de compresión de concreto, bloques huecos hechos de concreto y concreto liviano.
Proporciona una fijación más fuerte y segura que los anclajes mecánicos tradicionales. Permite trabajar en materiales con perforaciones cercanas sin riesgo de fracturas. Su resistencia a agentes químicos y a la intemperie lo hace ideal para aplicaciones en exteriores e industrias.