UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ARANDELA DE COBRE 14 X 18 X 1,5 MM 

Código 90460 14 18 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 20 unidades
Arandela de cobre que resiste aceites minerales, grasas y ácidos débiles
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario, IVA incluido
20
$ 525,14
40
$ 492,47
6% OFF
100
$ 458,59
13% OFF
Calificación:

Detalles del producto

Usos

Las arandelas de cobre y aluminio son resistentes a la corrosión, adecuadas para una amplia variedad de aplicaciones, excepto en presencia de algunos ácidos fuertes.

Características

Mediante un precalentamiento especial, los anillos de metal en su estructura se vuelven más suaves, permitiendo una mejor adaptación a las irregularidades de las piezas a atornillar bajo presión.

Aplicaciones

Gracias a su resistencia a la corrosión, estas arandelas pueden usarse en diversas aplicaciones industriales y automotrices. La arandela de cobre es resistente hasta +300ºC, mientras que la arandela de aluminio es resistente hasta +200ºC.

Beneficios

Proporcionan una excelente durabilidad y resistencia a altas temperaturas, asegurando un sellado efectivo y prolongado en diferentes condiciones operativas.

Medidas: 14 x 18 x 1.5 mm

También te puede interesar

También te puede interesar