UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ATORNILLADORA DE IMPACTO 1"PLUS LARG

Código 90703 326 0 | Peso 9.49Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Atornilladora de impacto de 1” larga con cuerpo reforzado con plástico y fibra de vidrio.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 2.746.686,34
$ 1.648.011,36 IVA incluido
40% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

La Atornilladora de impacto 1" Plus Larga se utiliza para la extracción y colocación de bulones y tornillos de gran porte, de una forma rápida y práctica.

Características

Posee una excelente relación peso-potencia, con un torque máximo en desajuste 6712 Nm, y un peso de 8.43Kg. Consume 340 L/min de aire a 5.500 RPM.

Aplicaciones

Este modelo de Atornillador ofrece una alta versatilidad en trabajos prolongados de media y alta intensidad. Convirtiéndose así en una herramienta ideal en Línea Amarilla y vehículos pesados.

Beneficios

La Atornilladora de impacto 1" Plus Larga ofrece una excelente durabilidad y fácil mantenimiento gracias a solo dos partes móviles principales. Su mango ergonómico antideslizante evita el enfriamiento de las manos, lo cual incrementa la seguridad y confort del usuario.

También te puede interesar

También te puede interesar