UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

BANCO DE TRABAJO 3 CAJONES

Código 90962 620 50 | Peso 26.20Kg.
Embalaje de 1 unidades
Mesa de trabajo desarmable con 3 cajones
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 5.803.558,09
$ 2.548.851,69 IVA incluido
56% OFF PRECIO PROMO


Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Su amplia mesa de trabajo permite aprovechar el espacio y realizar las tareas ahí mismo, además sus 3 cajones permiten el almacenamiento de las herramientas.

Características

Cuerpo, cajones y refuerzos construidos en chapa de acero de 1mm. Patas y estantes construidos en chapa de acero de 1,2mm. Mesa de MDF de 25 mm con recubrimiento de acero inoxidable de 1mm. Tiene una capacidad de carga 40 kg por cada cajón.

Aplicaciones

Beneficios

Proporciona una superficie sólida y fácil de limpiar Cajones con correderas de extracción total Totalmente desarmable

También te puede interesar

También te puede interesar