UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

BOMBA NEUM. P/ GRASERA 940MM

Código 90986 999 238 | Peso 6.26Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Bomba neumática para grasas 50:1
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 1.320.061,60
$ 792.036,96 IVA incluido
40% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

La Bomba Neumática para graseras 940mm se utiliza como transvasador neumático para grasas hasta NLGI-2.

Características

Ofrece un ratio de presión de 50:1, conexión de bomba H 1/4" y una presión máxima de trabajo de 400 bar. El largo del tubo de la bomba es de 940mm y funcional en tambores de 20kg a 60kg.

Aplicaciones

La bomba es una opción ideal para lubricación, mantenimiento de transportes de pasajeros, transporte de carga, talleres de pesados, talleres de mecánica general, mantenimiento, entre otros.

Beneficios

La bomba para graseras ofrece larga vida útil, fácil mantenimiento y excelente operatividad. Asegura un trabajo suave, convirtiéndose en una opción ideal para profesionales y producción.

También te puede interesar

También te puede interesar