UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CARRO DE HERRAMIENTAS 7 CAJONES PLUS

Código 90962 602 271 | Peso 71.20Kg.
Embalaje de 1 unidades
Con 7 cajones y 2 puertas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 5.962.415,36
$ 2.618.557,37 IVA incluido
56% OFF PRECIO PROMO


Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Características

Cuerpo y cajones construidos en chapa de acero de 1 mm. Paneles laterales con perforaciones para colgar accesorios. Revestimiento superior de plástico inyectado con organizadores. 7 Cajones con revestimiento de goma de 2,5 mm. 2 puertas laterales de apertura automática con 5 gaveteros plásticos. Cierre centralizado y un juego de llaves. 4 ruedas de 125 mm x 48 mm, 2 fijas y 2 giratorias con freno. Capacidad de carga: 30 kg por cada cajón. Peso Neto: 71,2 kg Dimensiones: Ancho: 920 mm Profundidad: 480 mm Alto: 980 mm

Aplicaciones

Beneficios

También te puede interesar

También te puede interesar