UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CARRO PARA HERRAMIENTAS 12 CAJONES

Código 90962 615 515 | Peso 104.50Kg.
Embalaje de 1 unidades
Con 12 cajones
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 5.058.839,39 IVA incluido


Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Nuestros clientes elijen nuestro mobiliario por la increible robustez y durabilidad. Están construidos con los mejores materiales. Entre nuestros clientes favoritos están las concecionarias de vehículos, talleres mecánicos, industrias y hobistas

Características

Cuerpo y cajones construidos en chapa de acero de 1mm. Revestimiento superior de goma de 10mm. 12 Cajones con revestimiento de goma de 2,5mm. Empuñadura lateral de acero con soportes plásticos. Cierre centralizado y un juego de llaves. 4 ruedas de 125 mm x 48 mm, 2 fijas y 2 giratorias con freno. Capacidad de carga: 30 kg por cada cajón. Peso Neto: 104,5 kg. Dimensiones: Ancho: 1045 mm Profundidad: 460 mm Alto: 1045 mm

Aplicaciones

Beneficios

Correderas con cierre suave. Gomas en cada cajón para no rayar la superficie. Ruedas súper resistentes. Cierre centralizado.

También te puede interesar

También te puede interesar