UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CERA PARA CAVIDADES EN SPRAY

Código 90892 082 105 | Peso 0.50Kg. | Vto. 01/08/2025
Embalaje de 1 unidades
Aerosol 500 ml
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 62.466,25
$ 36.179,00 IVA incluido
42% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

La cera para cavidades se utiliza para reparaciones y protección duradera. Es un producto a base de agua y cuenta con alta capacidad de fluencia.

Características

La cera en aerosol de 500 ML crea una capa espesa que protege totalmente de la oxidación. Alta resistencia al calor y buena flexibilidad en frío

Aplicaciones

Para una protección duradera de las cavidades de la carrocería del vehículo propensas a la corrosión. Se utiliza para el tratamiento posterior de juntas existentes y para restaurar la protección contra la corrosión después de realizar reparaciones tras un accidente.

Beneficios

Repele el agua y desplaza la humedad. Muy buena penetración en pliegues de difícil acceso. Evita la corrosión en rincones con acumulación de agua residual. Compatible con la mayoría de pinturas del mercado. COV (contenido orgánico volátil) reducido