UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

COMPROBADOR AGUA DE RADIADOR

Código 90853 600 1 | Peso 0.13Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Densímetro portátil para comprobación de refrigerante de radiadores.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Comprobador anticongelantepara agua de radiador.

Características

- Para mezclas de aditivo refrigerante etanadiol (etileno-glicol) y agua. - No es necesario utilizarlo sólo en posición vertical gracias a su indicador en péndulo. - Auto corrección de la temperatura. - El valor de congelación es de fácil lectura en todas las temperaturas del agua de refrigeración. - Indica hasta -40ºC. - Succiona hasta 52 ccm.

Aplicaciones

Beneficios

También te puede interesar

También te puede interesar