UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CONTRAPESO P/ LLANTA DE HIERRO 50G

Código 90830 151 050 | Peso 0.05Kg. | Vto.
Embalaje de 50 unidades
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Gramos
10 15 20 25 30 35 40 45 5 50 55
Producto Agotado
Calificación:

Detalles del producto

Usos

Contrapesos de hierro para balanceo de llantas de aleación universales

Características

Estos estan fabricados en hierro para llantas de acero, cuentan con perfil optimizado para una rápida instalación y un excelente agarre para la corrección en el desbalanceo de las ruedas. Cuidamos el medioambiente utilizando estos plomos de aleación en zinc y acero

Aplicaciones

Plomos recomendados para aplicar en mecánica general, alineación y balanceo, gomerías, concesionarias y mucho más

Beneficios

Nuestros contrapesos son de rápida y fácil instalación en las ruedas, elimina las vibraciones y cuentan con el mejor agarre. Con estos plomos es posible asegurarse una óptima corrección en la conducción de los vehículos por vibraciones y desequilibrios