UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CORTA VIDRIO PREMIUM

Código 90714 70 110 | Peso 0.09Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Herramienta desarrollada para operaciones de corte de vidrio y espejos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 38.223,90
$ 15.609,00 IVA incluido
59% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Este cortador de vidrios profesional es una herramienta esencial para operaciones de corte preciso en vidrio y espejos

Características

La herramienta cuenta con un disco de corte fabricado en carburo de tungsteno, un material reconocido por su durabilidad y capacidad para realizar cortes limpios y sin rebabas, lo que prolonga la vida útil del cortador. Además, ofrece un ángulo de corte de 145º y una rotación de 360º, características que permiten realizar cortes suaves y precisos en cualquier dirección.

Aplicaciones

Es ideal para cortar cristales y espejos de entre 5 y 15 mm de espesor, proporcionando resultados limpios y sin rebabas.

Beneficios

El cortador de vidrios profesional permite realizar cortes precisos y de alta calidad en cristales y espejos de diversos grosores. Su diseño ergonómico facilita el manejo, permitiendo un control total y reduciendo el esfuerzo durante el uso. El disco de corte de carburo de tungsteno ofrece una durabilidad superior, asegurando un rendimiento consistente a lo largo del tiempo.

También te puede interesar

También te puede interesar