UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CREMA LIMPIA MANOS N-PLUS

Código 90893 900 001 | Peso 3.83Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Crema limpia manos para combatir suciedad media a fuerte con abrasivos del sustrato perlita.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 5.00

Detalles del producto

Usos

La Crema Limpia Manos N-Plus se utiliza para eliminar aceite, grasa, grafito, polvo metálico, hollín en segundos sin dañar la piel.

Características

La Crema Limpia Manos N-Plus 4L es soluble, lo cual no obstruye desagües ni cañerías. Combate la suciedad con abrasivos del sustrato perlita, dejando un confortable aroma a limón.

Aplicaciones

Este limpiador se destaca por su eficacia ante todo tipo de suciedad, por eso es utilizado en mantenimiento industrial, talleres mecánicos, concesionarios, construcción y similares.

Beneficios

Este modelo presenta alta proporción de sustancia con efecto higiénico, que previenen la irritación cutánea. A demás, PH neutro, sin álcalis ni siliconas, siendo una opción ideal para cualquier tipo de usuario.