UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CRIQUE CON MANGO EXTENSIBLE 3/4"

Código 90712 034 001 | Peso 4.27Kg.
Embalaje de 1 unidades
Llave crique con mango extensible encastre de 3/4
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado


Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Características

Aplicaciones

Beneficios

Usos

Llave crique con cabezal desmontable de 48 dientes, mango extensible de 3/4"

Aplicaciones
Ideal para ajuste y afloje de tuercas para vehículos pesados

Características
Torque máximo: 2135Nm (217kgm)
Encastre: 3/4
Acabado: cromado
Crique: acero vanadio
Mango: acero al carbono
Extensión: acero al cromo molibdeno
Largo total extendido: 1020mm

Beneficios
Mango mecanizado de mejor agarre, antideslizante
Cuatro puntos de extensión: 68, 78, 88 y 98cm
Posee perilla para cambio de sentido de giro y botón de liberación de tubo