UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CRIQUE CON MANGO EXTENSIBLE 3/4"

Código 90715 034 001 | Peso 4.27Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Mango de fuerza y llave crique 3/4"
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 1.242.117,03
$ 745.270,46 IVA incluido
40% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Ideal para usos donde hay que aplicar una mayor fuerza de palanca.

Características

Datos técnicos Encastre 3/4“ Rango de extensión 28-40“ Material cabezal CR-V (SAE6135, HRC42 ~ 48) Terminación cabezal Cromado Material Mango Acero al carbono ( SAE1020) Material barra extensión CR-MO/SAE 4140, HRC48~52 Terminación barra extensión Cromado Dientes crique 48 Par máximo 1575 lb ft (18900 in.lb)

Aplicaciones

Beneficios