UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CUTTER 18 MM

Código 90715 66 277 | Peso 0.16Kg.
Embalaje de 1 unidades
Cutter de 18 mm. Largo total 170mm.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 45.666,61 IVA incluido


Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Cutter práctico y resistente con hoja de 18MM ideal para cortes en variedad de superficies

Características

Incluye una cuchilla precortada y muy afilada, cuenta con un mango de tres componentes y deslizador de cuchilla de alta calidad y tornillo de sujeción que sostiene perfectamente la hoja en la guía. Además, un bloqueo automático de la cuchilla que previene de cualquier accidente

Aplicaciones

Beneficios

Este cutter es anti deslizante y ergonómico, es extremadamente resistente, estable y preciso

También te puede interesar

También te puede interesar