Spray especial para la limpieza y desinfección de sistemas de aire acondicionado de vehículos. Desinfecta, limpia y protege, eliminando gérmenes, bacterias y hongos, además de quitar el olor desagradable con eficacia.
El desinfectante penetra en lugares grasientos y con mucha suciedad, asegurando una desinfección y limpieza a largo plazo. Su eficacia está certificada por un instituto externo, demostrando una reducción del 100% de gérmenes después de 5 minutos de aplicación.
Ideal para desinfectar y limpiar el intercambiador de calor del sistema de aire acondicionado del vehículo. Se aplica directamente gracias a una sonda larga con un terminal especial que rocía el producto en áreas difíciles de alcanzar, proporcionando una limpieza profunda y efectiva.
Ofrece una desinfección efectiva y duradera, mejorando la calidad del aire en el vehículo y previniendo problemas de salud. Fácil de aplicar con su sonda especial, garantiza una limpieza a fondo incluso en las áreas más difíciles. Al ser AOX libre, es una opción segura y respetuosa con el medio ambiente.
Iniciá sesión o registrate para ver precios, promociones y beneficios exclusivos