En el ingreso de: · Comercios en general, industrias, talleres, concesionarios, shoppings, centros de salud, colegios, etc. · Permite asegurar que toda persona que ingresa, desinfecta sus manos y lee las normas establecidas (Uso de barbijo, distancia social e higiene de manos). En el interior de: · Los establecimientos, ubicados en lugares estratégicos como áreas de trabajo del personal de una fábrica, o zonas de gran circulación de perso- nas, como un pasillo, un comedor, etc...
Cuerpo de chapa de hierro de 9mm, con gráfica adhesiva impresa con el protocolo de seguridad. Base de chapa de hierro de 1.2mm Estante con calados para contener sanitizantes. Acabado de pintura poliuretánica termoconvertible en color gris. Dimensiones: Profundidad: 52 cm. Ancho: 40 cm. Alto: 158 cm.