UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GALVAZINC 3000

Código 90892 200 001 | Peso 1.14Kg. | Vto. 17/04/2034
Embalaje de 1 unidades
Recubrimiento monocomponente de alto rendimiento
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 136.474,69
$ 83.963,11 IVA incluido
38% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

El recubrimiento Galvanic es ideal para proteger estructuras metálicas de la corrosión y el óxido en ambientes expuestos a condiciones climáticas adversas.

Características

Galvanic es un recubrimiento mono-componente de alto rendimiento, compuesto por más del 94% de zinc metálico puro una vez seco. Este producto de secado rápido combate activamente el óxido y la corrosión, proporcionando una excelente resistencia a las inclemencias climáticas. La protección contra la corrosión catódica que ofrece evita la oxidación debajo de la película de pintura.

Aplicaciones

Es utilizado en la industria de la construcción, en estructuras galvanizadas en caliente, y en aplicaciones industriales donde se requiere una protección efectiva y duradera contra la corrosión

Beneficios

El uso de Galvanic proporciona una protección superior contra la corrosión, extendiendo la vida útil de las estructuras metálicas y reduciendo los costos de mantenimiento. Su alta concentración de zinc metálico puro asegura una protección efectiva y duradera. El secado rápido permite un menor tiempo de repintado, agilizando los procesos de aplicación y mantenimiento. Además, es mucho más fácil y rápido de aplicar que una galvanización en caliente, ofreciendo una buena terminación con múltiples aplicaciones posibles.

También te puede interesar

También te puede interesar