UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GRASA MULTIPROPOSITO II

Código 90893 871 1 | Peso 0.43Kg. | Vto. 14/02/2028
Embalaje de 1 unidades
Grasa multipropósito a base de jabón de litio en cartucho.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario, IVA incluido
1
$ 37.409,57
12
$ 34.915,76
7% OFF
24
$ 32.421,95
13% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Grasa elaborada para soportar cargas medias y pesadas a la vez que proporcionar lubricación a las piezas.

Características

Lubricante con base de litio, aditivos EP, grafito y OMC2. Combinación perfecta de sellado, lubricación, estabilidad térmica y resistencia a la presión. Presentación: Cartucho tipo LUBE-SHUTTLE de 400 g.

Aplicaciones

Apta para rodamientos de bola, ejes, juntas giratorias y collarines, rieles y guías deslizantes, ejes ranurados, barras de unión, bisagras y equipos hidráulicos. También es apta para la lubricación de cojinetes de rodillos y de resbalamiento con una proporción de fricción deslizante relativamente alta, tales como los que se encuentran en todo tipo de vehículos, maquinaria de construcción, maquinaria agrícola y maquinaria industrial.

Beneficios

Repele muy bien el polvo, la suciedad y el agua. Utilizable con engrasadoras manuales y neumáticas.