UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

HHS FLUID 500 ML

Código 90893 106 4 | Peso 0.44Kg.
Embalaje de 1 unidades
Grasa fluida resistente a la fuerza centrífuga
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 46.303,07
$ 24.079,00 IVA incluido
48% OFF PRECIO PROMO


Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Especialmente creado para lubricar lugares en donde va a ser difícil la relubricación cuando se realizan mantenimientos o reparaciones. Ejemplo cables, cojinetes, juntas etc.

Características

Efecto Dúo: propiedad de penetración aceite, efecto activo adhesivo y en presión resiste como grasa Aceite pesado de aplicación en piezas difíciles de acceder Excelente resistencia a la presión Rango de temperatura de operación_: -25°C a + 170°C

Aplicaciones

Beneficios

También te puede interesar

También te puede interesar