UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

KIT ANILLOS DE SEGURIDAD PARA CIERRE

Código 419378 | Peso 0.30Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Kit de Anillos de Seguridad DIN 472 que se emplean donde se desee una fijación segura entre una o varias piezas alojadas en un cilindro mediante la realizacion de una ranura.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 100.596,98 IVA incluido
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Características

Aplicaciones

Beneficios

00439 20 ANILLO DE SEGURIDAD 20 MM DIN 472 10 unidades
00439 22 ANILLO DE SEGURIDAD 22 MM DIN 472 10 unidades
00439 23 ANILLO DE SEGURIDAD 23 MM DIN 472 10 unidades
00439 24 ANILLO DE SEGURIDAD 24 MM DIN 472 10 unidades
00439 26 ANILLO DE SEGURIDAD 26 MM DIN 472 10 unidades
00439 27 ANILLO DE SEGURIDAD 27 MM DIN 472 10 unidades
00439 29 ANILLO DE SEGURIDAD 29 MM DIN 472 10 unidades
00439 30 ANILLO DE SEGURIDAD 30 MM DIN 472 10 unidades
00439 31 ANILLO DE SEGURIDAD 31 MM DIN 472 10 unidades
00439 35 ANILLO DE SEGURIDAD 35 MM DIN 472 10 unidades
00439 36 ANILLO DE SEGURIDAD 36 MM DIN 472 10 unidades
00439 40 ANILLO DE SEGURIDAD 40 MM DIN 472 10 unidades
00439 42 ANILLO DE SEGURIDAD 42 MM DIN 472 10 unidades
- Total 130 unidades